曜日別特売
- とってもらくらくパック 田中産業 87145091

とってもらくらくパック

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20枚)注文コード87145091品番-
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

袋の上側と下側に把手が付いています。
上下の把手を持てば女性でもらくらく運べます。
車への積込作業、乾燥機への張込み作業もとってもらくらく作業です。
4.ライスセンター、カントリー持込作業にも適しています。

材質ポリプロピレン長さ(mm)800幅(mm)580容量(kg)約30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 袋が丈夫なので大麦収穫作業に使用しています。
その他業種

大麦収穫作業時、少量のため脱穀機は所有していなく
穂ノミをこの袋に入れて踏み、トゲ取り作業に使用しています。
大麦の保存袋としても使用します。
この袋は柔軟性が有り丈夫なので大変便利です。

2025-04-23
用途: 籾殻と米糠枯草の運搬用
農・林・水産業

軽くて大きい袋で運搬していたのですが1人で軽自動車のワンボックスに積み込むことが出来なくて2人必要でした。その作業が一人でできるようになりました。満足です。

対象商品 : 87145091
2023-09-26
用途: 脱穀作業
農・林・水産業

ファスナーの開き量がホームセンターで販売されている相当品より20mm多いのですが、籾摺り機に投入する際のもみの流動量が多くなるのと、手で書き出しやすいため作業性向上を体感しました。
やはり農機具メーカーに純正採用されるのに納得できました。

対象商品 : 87145091
2021-08-10
用途: コンバインでの刈取作業に使用します。
その他業種

今まで使っていたクボタ純正の袋が経年劣化で紐が切れたり穴が空いたりと残念な状態に・・・。
今回購入した袋はとてもしっかりしていて長く使えそうです。純正品にこだわらなく選んで良かったです。

対象商品 : 87145091
2021-10-24
用途: 袋取りコンバイン
株式会社MEポンプ製作所

既存品の経年劣化のため同製品を買い替えたものです。縫製がしっかりして安心できる製品です。

対象商品 : 87145091
2021-02-26
用途: 田んぼでハーベスタ作業の時
農・林・水産業

同じ田中産業でメッシュの収穫袋が有りますが価格が安く把手が上下に付いておりトラックに乗せるときが非常に楽です。
昨年購入し追加購入しました。

対象商品 : 87145091
2024-11-11
用途: コンバイン籾袋詰め用
農・林・水産業

今まで使用した袋が傷んでいたので、数十年ぶり更新した。数十年もったので同じメーカの袋を購入した。

対象商品 : 87145091
2020-07-23
用途: 稲刈り用
宮商会

コンバインように買いましたが、生地は丈夫でいいのですが。量販の方がコスパがいいようです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする