グレンバッグ かばちゃんホルダー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 87145222 品番 800L・1300L用
参考基準価格(税別)¥60,000 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980

グレンバッグ(R)かばちゃんをささえて、投入作業を容易にします。
組み立てが簡単。
グレンタンクからオーガ(スロワー)により投入する時、オーガ角度が急でも袋投入口にオーガ(スロワー)をセットできる。
2型は、充てん後の袋の取りはずしは、クイックモーション方式でできます。

適合グレンバッグ かばちゃん 800L 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1290×1285×975
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする