スタンドバッグスター

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1袋 最大使用質量(kg)約750 注文コード87145317 品番1300L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥58,000 販売価格(税込) ¥59,378
販売価格(税別)
53,980
この商品は最大使用質量など3種類から選べます 他の種類を見る

排出作業は本体の横で操作するので、とても安全・安心。
新JIS対応ですので、さらに安全性が向上。
ホルダー不要のため手間がかからず、簡単に作業できる。
グラスファイバー棒をさしこむだけ、組み立て簡単。
丈夫で経済的。
投入口も径1200〜1300mmと大きく、メッシュ状のため、投入状態が外からわかるので、一人作業もできます。
通気性が良くムレにくい。
底部には排出口があります。排出口もメッシュです。
排出量はハイランドロックで調整できます。

寸法(直径Φ×高さH)(mm)1200×1260 最大使用質量(kg)約750 口の開き(mm)直径1200 排出口寸法(直径×長さ)(mm)300×910(600) 材質ポリエステルフィラメント糸を塩化ビニール樹脂加工
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンテナバッグの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/825/
2022-09-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレコンバックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/flexiblecontainers/
2022-09-09

「かご・ポテ・収穫・回収袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする