曜日別特売
102 アサヒコック アサヒシューズ 87147514

102 アサヒコック アサヒシューズ 87147514
102 アサヒコック アサヒシューズ 87147514

アサヒコック

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ブラック
サイズ(cm)24.5
内容量1足注文コード87147514品番102
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

耐油性、防滑性、衝撃吸収性に優れたコンプレッション/ラバー底
床面に付着した動植物油などの油が多いところでも、変形を起こしにくい配合ソール
汚れを落とせるよう分割ブロック意匠の本底設定
ゆったりサイズ(3E)で、足なり設計(ソフトオブリーク)ラスト採用。
「ソフトオブリーク」:足の足趾形状に合わせて、つま先部を左右非対称にし、オブリーク(斜め)に設計。シューズ内で足趾を自然に動かすことができます。

サイズ(cm)24.5ブラック足幅3E形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ソフト合皮材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)270(26cm)機能滑りにくいソール、耐油性ソール、カップインソール材質(先芯)なし甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87147557
2023-03-10
用途: 厨房での調理作業時
新日本料理 割烹魚勘飲食業

履きやすく脱ぎやすい優れものです。次回もよろしくお願いします。

対象商品 : 87147532
2021-09-22
用途: 雨天時の屋外作業時に使用
卸売・小売業

雨が降った後、よく滑ったりしていましたが、これを履いてからは滑りにくく、軽く、履き心地が良いので満足しています。

対象商品 : 87147575
2021-02-26
用途: 厨房作業
卸売・小売業

かかとのクッションがちょうど良く履いてて気持ちが良い

対象商品 : 87147365
2020-09-08
用途: 事務所棟の移動
製造業

表面が汚れにくく汚れても拭き取りやすいためメンテナンスがしやすいです。
また、脱ぎ履きし易く大変重宝しています。

対象商品 : 87147426
2019-05-25
用途: ラーメン屋
飲食業

すごく かっこよくて いい感じのコックシューズです.夏用最適です

対象商品 : 87147383
2018-12-15
用途: 厨房での作業時
製造業

脱ぎ履きしやすいのを探していてこの商品に。床が濡れていても滑らなくてとてもいい感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする