ニードル 汎用

(13件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100本) 注文コード 87148275 品番 2×180
販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。

長さ(mm)180 針径(Φmm)2 用途空圧・電動タガネ用のニードルです。
注意
※空圧・電動タガネ用のニードルです。その他の用途での使用は絶対にしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:675

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
87148284
2022-04-22
用途:
定期検査整備時の燃焼室カーボン等除去作業
山口熱機工業 様 (サービス業)

年に3〜4回しか使用していません。純正品の在庫が少なくなったので購入しました。
取り付けたときにニードルの頭の広い部分が少し小さいかなっと思いましたが、ニードルサポーターの穴が大きくなっているかも。全行程4日間で問題なく使用できました。

対象商品:
87148275
2022-05-01
用途:
溶接のケレン

問題なく使っています
180oより短くて安くなったらもっといいですが

1人が参考にしています
対象商品:
87148284
2022-05-24
用途:
機械の塗装メンテナンス
株式会社REO 様 (サービス業)

素早い対応で安価な商品もすぐ届き作業に取り掛かることが出来ありがたい。

対象商品:
87148275
2021-02-04
用途:
貼り付け作業
Mスリーワン 様 (製造業)

PE の貼り合わせの際に固定様に使用しています。とても重宝してます。

対象商品:
87148275
2021-02-26
用途:
ジェットタガネ使用時
製造業

この値段で買えるのはとてもありがたい。消耗品なので次もぜひリピートしたいと思います。

対象商品:
87148275
2020-11-16
用途:
機械のメンテナンス工具に使用
ヘンミ電機 様

某メーカーのジェットタガネに使用しましたが純正と強度が変わらなくて値段がリーズナブルなのでとても気に入っています

対象商品:
87148284
2018-10-12
用途:
船舶のサビ落とし等
赤澤屋株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ある程度曲がったり折れたリするが耐久性は良い方だと思います。

対象商品:
87148284
2020-06-09
用途:
溶接後のハツリ作業
株式会社日本溶研 様

純正品とあまり変わらない印象です。
消耗品なのでコスト重視で買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする