曜日別特売
3×180 ニードル 汎用 モノタロウ 87148284

モノタロウ

ニードル 汎用

(13件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
針径(Φmm)3
内容量1箱(100本)注文コード87148284品番3×180
販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

特殊鋼使用の為強靭で長寿命です。各種メーカーに対応可能な汎用性の高いニードルです。

用途空圧・電動タガネ用のニードルです。長さ(mm)180針径(Φmm)3
注意
※空圧・電動タガネ用のニードルです。その他の用途での使用は絶対にしないで下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87148284
2022-04-22
用途: 定期検査整備時の燃焼室カーボン等除去作業
山口熱機工業サービス業

年に3~4回しか使用していません。純正品の在庫が少なくなったので購入しました。
取り付けたときにニードルの頭の広い部分が少し小さいかなっと思いましたが、ニードルサポーターの穴が大きくなっているかも。全行程4日間で問題なく使用できました。

対象商品 : 87148275
2022-05-01
用途: 溶接のケレン

問題なく使っています
180㎜より短くて安くなったらもっといいですが

1が参考にしています
対象商品 : 87148284
2022-05-24
用途: 機械の塗装メンテナンス
株式会社REOサービス業

素早い対応で安価な商品もすぐ届き作業に取り掛かることが出来ありがたい。

対象商品 : 87148275
2021-02-04
用途: 貼り付け作業
Mスリーワン製造業

PE の貼り合わせの際に固定様に使用しています。とても重宝してます。

対象商品 : 87148275
2021-02-26
用途: ジェットタガネ使用時
製造業

この値段で買えるのはとてもありがたい。消耗品なので次もぜひリピートしたいと思います。

対象商品 : 87148275
2020-11-16
用途: 機械のメンテナンス工具に使用
ヘンミ電機

某メーカーのジェットタガネに使用しましたが純正と強度が変わらなくて値段がリーズナブルなのでとても気に入っています

対象商品 : 87148284
2018-10-12
用途: 船舶のサビ落とし等
赤澤屋株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

ある程度曲がったり折れたリするが耐久性は良い方だと思います。

対象商品 : 87148284
2020-06-09
用途: 溶接後のハツリ作業
株式会社日本溶研

純正品とあまり変わらない印象です。
消耗品なのでコスト重視で買いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする