PBA08SJ スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148467

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBA08SJ スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148467
PBA08SJ スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148467

スプリングボールプランジャA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1注文コード87148467品番PBA08SJ
参考基準価格(税別)¥1,510販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

外径(mm)8ストローク(mm)1.5材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1質量(g)4寸法A(mm)(並目)M8×1.25寸法D(mm)4.5寸法E(mm)4表面処理-寸法B(mm)18寸法C(mm)1.5最大荷重(N)62最小荷重(N)36熱処理ボール:焼入(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする