PBA12SJ スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148485

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PBA12SJ スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148485
PBA12SJ スプリングボールプランジャA型 ナベヤ 87148485

スプリングボールプランジャA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1注文コード87148485品番PBA12SJ
参考基準価格(税別)¥2,340販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

外径(mm)12ストローク(mm)2.5材質本体:SUS303、ボール:SUS440、スプリング:SUS631J1質量(g)12寸法A(mm)(並目)M12×1.75寸法D(mm)8寸法E(mm)6表面処理-寸法B(mm)26寸法C(mm)2.5最大荷重(N)110最小荷重(N)61熱処理ボール:焼入(HRC54~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする