PPA10J スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149246

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPA10J スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149246
PPA10J スプリングピンプランジャA型 ナベヤ 87149246

スプリングピンプランジャA型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個寸法A(並目)M10×1.5材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1注文コード87149246品番PPA10J
参考基準価格(税別)¥980販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

耐熱度は250℃までです。
強力圧タイプには、縦線マークが2本施してあります。

寸法B(mm)23寸法C(mm)2.5寸法D(Φmm)4.5寸法E(mm)5ストローク(mm)2.5材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1質量(g)8表面処理本体:黒染め、ピン:黄色亜鉛メッキ最大荷重(N)54最小荷重(N)20熱処理ピン:焼入(HRC56~60)寸法A(並目)M10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする