曜日別特売
PPB08 スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149334

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPB08 スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149334
PPB08 スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149334

スプリングピンプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)2寸法A(並目)M8×1.25材質本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1注文コード87149334品番PPB08
参考基準価格(税別)¥430販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

耐熱度は250℃までです。

寸法A(並目)M8×1.25ストローク(mm)2寸法D(Φmm)3.8材質本体:SUM22L、ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1質量(g)3.5寸法E(mm)1.2表面処理本体:黒染め、ピン:黒染め寸法B(mm)16寸法C(mm)2最大荷重(N)33最小荷重(N)16熱処理ピン:焼入(HRC56~60)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする