曜日別特売
PPB20S スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149465

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPB20S スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149465
PPB20S スプリングピンプランジャB型 ナベヤ 87149465

スプリングピンプランジャB型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)6.5寸法A(並目)M4×0.7材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1注文コード87149465品番PPB20S
参考基準価格(税別)¥3,140販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890

耐熱度は250℃までです。

寸法A(並目)M4×0.7ストローク(mm)6.5寸法D(Φmm)10材質本体:SUS303、ピン:SUS440、スプリング:SUS631J1質量(g)47寸法E(mm)2.5表面処理-寸法B(mm)30寸法C(mm)6.5最大荷重(N)81最小荷重(N)39熱処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする