PPC12P スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149675

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPC12P スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149675
PPC12P スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149675

スプリングピンプランジャC型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)4寸法A(並目)M12×1.75材質本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J1注文コード87149675品番PPC12P
参考基準価格(税別)¥1,260販売価格(税込)¥1,309
販売価格(税別)
1,190

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M12×1.75ストローク(mm)4寸法F(mm)2材質本体:SUM22L、ピン:デルリン(POM・白)、スプリング:SUS631J1質量(g)16寸法D(Φmm)6寸法E(mm)2.7表面処理本体:黒染め寸法B(mm)28寸法C(mm)4最大荷重(N)53寸法G(mm)4耐熱温度(℃)-30/+50最小荷重(N)12熱処理-RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87149763
2018-10-22
用途: 位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学

動きが思ったよりなめらかではなかった.引っかかりがある感じの動きだった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする