PPC10J スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149894

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPC10J スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149894
PPC10J スプリングピンプランジャC型 ナベヤ 87149894

スプリングピンプランジャC型

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)3寸法A(並目)M10×1.5材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1注文コード87149894品番PPC10J
参考基準価格(税別)¥1,030販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

PPC-Jは六角穴付止めネジに光沢があり、本体に縦線マークが2本施してあります。

寸法A(並目)M10×1.5ストローク(mm)3寸法F(mm)1.4材質本体・ピン:SUM22L、スプリング:SUS631J1質量(g)9寸法D(Φmm)4寸法E(mm)1.5表面処理本体・ピン:黒染め寸法B(mm)22寸法C(mm)3最大荷重(N)39寸法G(mm)3耐熱温度(℃)250最小荷重(N)10熱処理ピン:焼入(HRC60~66)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87149763
2018-10-22
用途: 位置決め
兵庫県公立大学法人兵庫県立大学

動きが思ったよりなめらかではなかった.引っかかりがある感じの動きだった.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする