曜日別特売
PPP08S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150524

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PPP08S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150524
PPP08S プレスピンプランジャ ナベヤ 87150524

プレスピンプランジャ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個外径(mm)8材質本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1注文コード87150524品番PPP08S
参考基準価格(税別)¥1,090販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法A(Φmm)8寸法B(mm)18寸法C(mm)6.5寸法D(Φmm)6.2寸法E(Φmm)8.5寸法F(mm)1.1寸法G(Φmm)8外径(mm)8材質本体:SUS305、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1質量(g)4.2最大荷重(N)17耐熱温度(℃)250最小荷重(N)10.7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする