※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
プレスピンプランジャ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1個
外径(mm)
4
材質
本体:SUS305、ピン:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1
注文コード
87150542
品番
PPP04SP
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
外径・材質
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
4
寸法B(mm)
10.7
寸法C(mm)
2.7
寸法D(Φmm)
2.8
寸法E(Φmm)
4.6
寸法F(mm)
0.9
寸法G(Φmm)
4
外径(mm)
4
材質
本体:SUS305、ピン:デルリン(POM)・白、スプリング:SUS631J1
質量(g)
0.5
最大荷重(N)
8.2
耐熱温度(℃)
-30/+50
最小荷重(N)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応