PSL3412 スプリングスリーブ ナベヤ 87150691

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PSL3412 スプリングスリーブ ナベヤ 87150691
PSL3412 スプリングスリーブ ナベヤ 87150691

スプリングスリーブ

(1件のレビュー)
12日以内出荷12日以内出荷とは
内容量1個材質本体:スティール、スプリング:SUS301注文コード87150691品番PSL3412
参考基準価格(税別)¥140販売価格(税込)¥153
販売価格(税別)
139

使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。

材質本体:スティール、スプリング:SUS301熱処理本体:ニッケルメッキ寸法A(Φmm)3.4寸法B(mm)12寸法C(mm)6寸法D(Φmm)-寸法E(mm)9寸法F(mm)7.8最小荷重(N)5最大荷重(N)7ばね定数(N/mm)1.69質量(g)0.18RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87150664
2022-08-29
用途: 作業
製造業

ばねは思ったより、外れやすいでした。使えませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする