※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
スプリングスリーブ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
注文コード
87150786
品番
PSL3016C
参考基準価格(税別)
¥140
販売価格(税込)
¥153
販売価格(税別)
¥
139
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
使用温度範囲は、-30℃~+250℃です。
材質
本体:スティール、スプリング:SUS301
熱処理
本体:ニッケルメッキ
寸法A(Φmm)
3
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
8.5
寸法D(Φmm)
-
寸法E(mm)
13
寸法F(mm)
10.7
最小荷重(N)
4.8
最大荷重(N)
8.4
ばね定数(N/mm)
1.6
質量(g)
0.23
RoHS指令(10物質対応)
対応