※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個寸法B(mm)26.5寸法D(Φmm)4材質本体:SUM22L、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、グリップ:PA6注文コード87150874品番PIM4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088販売価格(税別)
使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引30°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き30°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。