曜日別特売
PIF5H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151285

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PIF5H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151285
PIF5H インデックスプランジャ(PIF) ナベヤ 87151285

インデックスプランジャ(PIF)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個外径(mm)5注文コード87151285品番PIF5H
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

使用温度範囲は、-30℃~+80℃です。
ホールド機構付きは、操作ノブを引き90°回転させればピンを引きこめた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブを少し引き90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとに戻ります。

寸法A(mm)25.5寸法B(mm)28寸法C(mm)5寸法D(mm)8寸法E(mm)9.5寸法F(mm)43寸法G(Φmm)16寸法H(Φmm)5(H9)寸法I(mm)5寸法J(Φmm)4寸法K(mm)18寸法L(mm)5寸法M(mm)10寸法N(mm)10.5外径(mm)5材質ハウジング:亜鉛ダイキャスト・プラスチック被覆・黒、ピン:SUS303、スプリング:SUS631J1、ノブ:PA6・黒(つや消し)質量(g)26最大荷重(N)24最小荷重(N)5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする