曜日別特売
RFC10838 リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFC10838 リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151906
RFC10838 リングジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87151906

リングジョイント(めねじコネクタ)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
寸法S1(mm)G3/8
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード87151906品番RFC10838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769
寸法L(mm)39寸法L1(mm)19寸法S1(mm)G3/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604管接続口径Rc3/8適合管外径(Φmm)10形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)8本体対辺(mm)22ナット対辺(mm)19接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87151793
2019-02-24
用途: 大型車のメンテナンス
運輸・通信業

狭い所や下廻りなどグリスアップしやすい所までの延長等に使います

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする