曜日別特売
RGM03818 リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87152125

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGM03818 リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87152125
RGM03818 リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87152125

リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
管接続口径G1/8
寸法S1(mm)G1/8
適合管外径(Φmm)3
内容量1個注文コード87152125品番RGM03818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法L(mm)25.5寸法L1(mm)5寸法L2(mm)6.5寸法S1(mm)G1/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604管接続口径G1/8形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径(Φmm)3RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)2.8本体対辺(mm)12ナット対辺(mm)12接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする