※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー
リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
管接続口径
G1/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
寸法S1(mm)
G1/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
適合管外径(Φmm)
5
3
4
5
6
8
10
12
14
15
16
3.18
6.35
9.53
12.7
15.88
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87152143
品番
RGM05818
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥483
販売価格(税別)
¥
439
バスケットに入れる
寸法L(mm)
25.5
寸法L1(mm)
5
寸法L2(mm)
6.5
寸法S1(mm)
G1/8
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
G1/8
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
4
本体対辺(mm)
12
ナット対辺(mm)
12
接続ねじ種類
G