曜日別特売
RGM14848 リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87152195

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RGM14848 リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87152195
RGM14848 リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様) コーヨー 87152195

リングジョイント(おねじコネクタ Gねじ仕様)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径G1/2
寸法S1(mm)G1/2
適合管外径(Φmm)14
内容量1個注文コード87152195品番RGM14848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999
寸法L(mm)47寸法L1(mm)10寸法L2(mm)12寸法S1(mm)G1/2材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604管接続口径G1/2形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径(Φmm)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)12本体対辺(mm)24ナット対辺(mm)24接続ねじ種類G
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする