※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(隔壁型おねじコネクタ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
管接続口径
R1/4
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
寸法S1(mm)
G1/4
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
適合管外径(Φmm)
8
3
4
5
6
8
10
12
14
3.18
6.35
9.53
12.7
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87152615
品番
RMB08828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥956
販売価格(税別)
¥
869
バスケットに入れる
寸法L(mm)
49
寸法L1(mm)
6
寸法L2(mm)
31
寸法L3(mm)
5
寸法S1(mm)
G1/4
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
形状
隔壁ユニオン
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
管接続口径
R1/4
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6.5
本体対辺(mm)
16
ナット対辺(mm)
16
接続ねじ種類
R