※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
リングジョイント(おねじエルボコネクタ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
管接続口径
R3/8
R1/8
R1/4
R3/8
R1/2
寸法S1(mm)
G5/8
G1/8
G1/4
G3/8
G1/2
G5/8
適合管外径(Φmm)
15
3
4
6
8
10
12
14
15
16
3.18
6.35
9.53
12.7
15.88
全35種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87153272
品番
RML15838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
45
寸法L2(mm)
31
寸法S1(mm)
G5/8
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
R3/8
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9.5
本体対辺(mm)
24
ナット対辺(mm)
27
接続ねじ種類
R