曜日別特売
RFL16838 リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153647

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RFL16838 リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153647
RFL16838 リングジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87153647

リングジョイント(めねじエルボコネクタ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
寸法S1(mm)G5/8
適合管外径(Φmm)16
内容量1個注文コード87153647品番RFL16838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
寸法L(mm)45寸法L2(mm)32寸法S1(mm)G5/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604管接続口径Rc3/8適合管外径(Φmm)16形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)9.5本体対辺(mm)24ナット対辺(mm)27接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする