RUX03008 リングジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155433

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RUX03008 リングジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155433
RUX03008 リングジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155433

リングジョイント(ユニオンクロス)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)3
内容量1個注文コード87155433品番RUX03008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
寸法L(mm)50寸法L1(mm)25材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604適合管外径(Φmm)3最小穴径(mm)2.8本体対辺(mm)12形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)12寸法SG1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする