曜日別特売
FMC82818 フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FMC82818 フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155862
FMC82818 フレアジョイント(おねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155862

フレアジョイント(おねじコネクタ)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/8
寸法S1(mm)U7/16
適合管外径(Φmm)6.35
内容量1個注文コード87155862品番FMC82818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429
寸法L(mm)34寸法L1(mm)6寸法L2(mm)9寸法S1(mm)U7/16材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604管接続口径R1/8形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径(Φmm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)4.8本体対辺(mm)16ナット対辺(mm)17接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87155765
2026-01-25
用途: 灯油配管
製造業

灯油配管をするのにフレア加工して問題なく接続でき漏れもありませんでした。

対象商品 : 87155765
2021-10-19
用途: 灯油配管
建設業・工事業

フレア加工をして、問題なく銅管と接続ができました。

対象商品 : 87155756
2019-12-22
用途: GPの圧力ホースに接続
その他業種

2分フレアーに接続使用漏れる心配なしとても良いと思いました

対象商品 : 87155871
2018-04-05
用途: ルームエアコン設置配管工事、配管敷設後の漏れテストなど
上森電気電気・ガス・熱供給・水道業

納品に時間が掛かりすぎて仕事に間に合わず、自作の代用品で対応しました。残念でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする