※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(めねじコネクタ)
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/4
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
寸法S1(mm)
U1/2
U7/16
U1/2
U5/8
U3/4
適合管外径(Φmm)
8
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87155957
品番
FFC08828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
寸法L(mm)
35
寸法L1(mm)
15
寸法S1(mm)
U1/2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
Rc1/4
適合管外径(Φmm)
8
形状
コネクタ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
5.5
本体対辺(mm)
17
ナット対辺(mm)
19
接続ねじ種類
Rc