FFC10838 フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155966

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFC10838 フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155966
FFC10838 フレアジョイント(めねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87155966

フレアジョイント(めねじコネクタ)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
寸法S1(mm)U5/8
適合管外径(Φmm)10
内容量1個注文コード87155966品番FFC10838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥791
販売価格(税別)
719
寸法L(mm)42寸法L1(mm)19寸法S1(mm)U5/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604管接続口径Rc3/8適合管外径(Φmm)10形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7本体対辺(mm)22ナット対辺(mm)22接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87155941
2022-02-09
用途: エアー機器の動作確認用
建設業・工事業

UNFはなかなか入手できません。迅速でしかも安価。助かります。
品質も問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする