曜日別特売
FHL12848 フレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156447

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FHL12848 フレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156447
FHL12848 フレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156447

フレアジョイント(おねじ45度エルボコネクタ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
管接続口径R1/8
寸法S1(mm)U1/2
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード87156447品番FHL12848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L1(mm)33寸法L2(mm)34寸法S1(mm)U1/2材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604管接続口径R1/8適合管外径(Φmm)8形状45°エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)5.5本体対辺(mm)16ナット対辺(mm)19接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする