曜日別特売
FML08818 フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156517

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FML08818 フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156517
FML08818 フレアジョイント(おねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156517

フレアジョイント(おねじエルボコネクタ)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
管接続口径R1/8
寸法S1(mm)U1/2
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード87156517品番FML08818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥967
販売価格(税別)
879
寸法L1(mm)33寸法L2(mm)22寸法S1(mm)U1/2材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604管接続口径R1/8適合管外径(Φmm)8形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)5.5本体対辺(mm)16ナット対辺(mm)19接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87156596
2021-07-07
用途: 自作装置の部品
その他業種

「7日以内に出荷」とありますが、2021/06/25 22:15:04発注で2021/07/07 17:30出荷でした。
その間「遅れます」とも何も連絡無しです。
やや不満に思います。

MonotaROからの回答

出荷目安日は、土日祝及び年末年始の休業日を除いての日数になります。ご注文時は土曜のため、次の月曜を0日として計算しています。
詳しくはリンク先にございます。https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/12/related/1
よろしくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする