FFL82838 フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156806

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFL82838 フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156806
FFL82838 フレアジョイント(めねじエルボコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87156806

フレアジョイント(めねじエルボコネクタ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc3/8
寸法S1(mm)U7/16
適合管外径(Φmm)6.35
内容量1個注文コード87156806品番FFL82838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198
寸法L1(mm)34寸法L2(mm)29寸法S1(mm)U7/16材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604管接続口径Rc3/8適合管外径(Φmm)6.35形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)4.8本体対辺(mm)19ナット対辺(mm)17接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする