※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(めねじブランチティー)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
管接続口径
Rc3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
適合管外径(Φmm)
12
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87157402
品番
FFT12838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
寸法L(mm)
90
寸法L1(mm)
45
寸法L2(mm)
32
寸法S1(mm)
U3/4
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
管接続口径
Rc3/8
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
適合管外径(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
10
本体対辺(mm)
24
ナット対辺(mm)
26
接続ねじ種類
Rc