曜日別特売
FFT83828 フレアジョイント(めねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157454

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FFT83828 フレアジョイント(めねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157454
FFT83828 フレアジョイント(めねじブランチティー) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157454

フレアジョイント(めねじブランチティー)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc1/4
適合管外径(Φmm)9.53
内容量1個注文コード87157454品番FFT83828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
寸法L(mm)76寸法L1(mm)38寸法L2(mm)28寸法S1(mm)U5/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604管接続口径Rc1/4形状ティー使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合管外径(Φmm)9.53RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7本体対辺(mm)19ナット対辺(mm)22接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする