FUX08008 フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157725

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FUX08008 フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157725
FUX08008 フレアジョイント(ユニオンクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157725

フレアジョイント(ユニオンクロス)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)8
内容量1個注文コード87157725品番FUX08008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法L(mm)66寸法L1(mm)33材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604適合管外径(Φmm)8最小穴径(mm)5.5本体対辺(mm)16形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応ナット対辺(mm)19寸法SU1/2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする