※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
フレアジョイント(ユニオンクロス)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
適合管外径(Φmm)
10
6
8
10
12
6.35
9.53
12.7
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87157734
品番
FUX10008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
寸法L(mm)
76
寸法L1(mm)
38
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(フレアナット)JIS H3250 C3604
適合管外径(Φmm)
10
最小穴径(mm)
7
本体対辺(mm)
19
形状
クロス
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
ナット対辺(mm)
22
寸法S
U5/8