曜日別特売
HTM04828 ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTM04828 ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157865
HTM04828 ホースジョイント(ホースニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87157865

ホースジョイント(ホースニップル)

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法S(mm)1/4
適合ホース外径D(Φmm)9.5
内容量1個注文コード87157865品番HTM04828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥307
販売価格(税別)
279
寸法L(mm)40.0寸法L1(mm)6.0寸法L2(mm)22.0寸法S(mm)1/4適合ホース外径D(Φmm)9.5材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)対辺(mm)14最高使用圧力(MPa)7.0常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)6.0呼び寸法(ΦD×S)9.5×1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87157813
2024-06-21
用途: 機器昇降用(アッパー)
エス、アイテック建設業・工事業

ホームセンター、管材屋等5.0㎜とかなく、
困っていました。でモノタロウで探した
所、いいサイズが見つかりました。
アッパー用ホース修理に使用しました。
サイズとピッタリでほんとに助かりました。

対象商品 : 87157786
2018-01-26
用途: 車のクーラントサブタンク増設に使用

価格は安いけど良品だと思います。文句なしですが、欲を言えば、もう少し長さと太さのバリエーションが多ければと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 87157822
2017-02-15
用途: 真鍮製がgood

ホームセンターではなかなか見つからない物を簡単に購入できるってのがいい・・・真鍮製は加工も簡単でDⅠYにはもって来いの商品だと思います。

対象商品 : 87157786
2018-05-12
用途: 車用アフターパーツのKIT付属品として。
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

細口のニップルで、この安さで、大量購入しましたが、欠品の為まだ来ません。入荷後確認し、メッキをする予定です。早く送って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする