HTF06828 ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158181

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HTF06828 ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158181
HTF06828 ホースジョイント(ホースソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158181

ホースジョイント(ホースソケット)

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個管接続口径Rc1/4注文コード87158181品番HTF06828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349
寸法L(mm)40寸法L1(mm)15寸法L2(mm)25材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604対辺(mm)16管接続口径Rc1/4形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5適合ホース内径(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87158233
2025-03-13
用途: ホースの接続
製造業

購入前に寸法について質問したところ
「コ-ヨ-製HTF08828」ですが、適合ホース内径が12.7 mmとなっている場合、基本的な設計上はこのホース内径に合わせたニップルとなっており、実寸直径も概ね12.7 mm前後となるよう設計されていると考えられます。
との回答
ホース内径が12.7 mmの場合、基本的には多少太めのニップルが基本 たとえば13.5とか14mm
そのため回答の「基本的な設計上はこのホース内径に合わせたニップルとなっており、実寸直径も概ね12.7 mm前後」は間違った回答
メーカーが適合ホース内径が12.7 mmと売ってるなら太いと思い購入したら実寸が約12.7ミリだった
他で調べた結果、メーカーはニップルの外径が12.7といっているようだ
漏れるの覚悟で使うがまともな回答をしていただきたい

3が参考にしています
対象商品 : 87158145
2024-07-18
用途: 水蒸気発生器の配管
教育・研究機関

Rc1/8オスのホースニップルは他社もありますが、Rc1/8メスのホースニップルを作っているところはあまりないので、重宝しています。

対象商品 : 87158251
2021-10-11
用途: 試験用

近くの量販店では手に入らなかったので、非常に助かった。

対象商品 : 87158093
2019-12-07
用途: エア配管
サービス業

何ら問題なく使用できております。
ホームセンターだと置いてあるサイズが限られているうえに値段も高いので、
モノタロウさんのような通販サイトの存在は大変助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 87158066
2018-10-11
用途: 給油ホースのジョイント

MonotaROブランドで作ってもらえるとうれしい。肉厚も十分で強度に不安は無い。個包装が無駄な感じがした。

1が参考にしています
対象商品 : 87158215
2018-12-06
用途: コンプレッサーのジョイントに使用
サービス業

品物自体は何ら問題がなく使えますが、少し特殊なサイズだと発送までに時間が掛かります。

対象商品 : 87158084
2018-09-21
用途: 車両への燃圧計取付

この価格で精度、強度、共に問題なし
とてもよい商品です

対象商品 : 87158084
2019-12-09
用途: 小型スプレー用エアーホース接続
EHCコンサルティング カトウサービス業

サイズが大き過ぎた。
規格サイズで、いちばん小さいのだろうが、もっと小径の物は無いのだろうか?

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする