曜日別特売
HFC10848 ホースジョイント(ホースめねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158592

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HFC10848 ホースジョイント(ホースめねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158592
HFC10848 ホースジョイント(ホースめねじコネクタ) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87158592

ホースジョイント(ホースめねじコネクタ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
管接続口径Rc1/2
寸法S1(mm)G5/8
寸法L1(mm)22
適合ホース内径(Φmm)16
内容量1個注文コード87158592品番HFC10848
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
寸法L(mm)78寸法L1(mm)22寸法S1(mm)G5/8材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604管接続口径Rc1/2適合ホース内径(Φmm)16形状コネクタ使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)10本体対辺(mm)27ナット対辺(mm)27接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする