※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
ホースジョイント(ホースめねじエルボ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
管接続口径
Rc1/2
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
適合ホース内径(Φmm)
14
5
6.5
8
9.5
10
11
12
12.7
14
16
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87159073
品番
HFL09848
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
72
寸法L2(mm)
35
寸法S1(mm)
G1/2
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771、(ホースナット)JIS H3250 C3604、(ホース口)JIS H3250 C3604
管接続口径
Rc1/2
適合ホース内径(Φmm)
14
形状
エルボ
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
最高使用圧力(MPa)
7
常用使用圧力(MPa)
3.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9
本体対辺(mm)
24
ナット対辺(mm)
24
接続ねじ種類
Rc