SRN82828 スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159581

SRN82828 スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159581
SRN82828 スクリュージョイント(ニップル) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159581

スクリュージョイント(ニップル)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径R1/4
内容量1個注文コード87159581品番SRN82828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ニップル使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)寸法L(mm)30対辺(mm)16管接続口径R1/4寸法L1(mm)6最高使用圧力(MPa)21寸法L2(mm)12常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)6.5接続ねじ種類R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87159581
2024-02-27
用途: エアータンクのバルブ追加の接手として使用
自動車・二輪車・自転車関連業

カスタマイズ仕様のためにいろいろとアイデアが湧いてきます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする