SXS81818 スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159712

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SXS81818 スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159712
SXS81818 スクリュージョイント(めすおすソケット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87159712

スクリュージョイント(めすおすソケット)

(3件のレビュー)
管接続口径R1/8×Rc1/8
内容量1個注文コード87159712品番SXS81818
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月2日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥152
販売価格(税別)
138
寸法L(mm)20寸法L1(mm)9材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)対辺(mm)14管接続口径R1/8×Rc1/8最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)5接続ねじ種類R×Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87159737
2024-11-17
用途: 小口径の計測用
松尾農場農・林・水産業

配管の小口径(3分)の計測用で購入。
オスメス同口径なので、相手もオスメスの計測が可能です。

1が参考にしています
対象商品 : 87159721
2019-03-29
用途: ブラスト作業
建設業・工事業

ブラストキャビネットにワンタッチカップラーを増設するために購入しました。取り外しが容易で良い感じです。

対象商品 : 87159712
2017-03-22
用途: エアー配管の取り付け

製品の性能の前に表記された納期予定の倍近い日数がかかる部分に不満しか感じませんでした。なんのために5日出荷の表示があるのかわかりません。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
貴重なご意見ありがとうございます。
この度はご迷惑をお掛けいたしまして申し訳ございませんでした。
今後ストレスのないサービスを行う為、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする