コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(45度めすおすエルボ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
寸法L1(mm)
26.0
21.0
26.0
29.0
35.0
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87159974
品番
SHL82828
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
寸法L1(mm)
26.0
寸法L2(mm)
25.0
寸法S1(mm)
1/4
寸法S2(mm)
1/4
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
対辺(mm)
16
最高使用圧力(MPa)
21.0
常用使用圧力(MPa)
14.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
6.5
呼び寸法(S1×S2)
1/4×1/4