※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コーヨー[油圧機器・油圧ホース]
スクリュージョイント(めすティー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
管接続口径
Rc3/8
Rc1/8
Rc1/4
Rc3/8
Rc1/2
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
87160342
品番
SFT83838
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
寸法L(mm)
58
寸法L1(mm)
29
材質
(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771
形状
ティー
使用温度範囲(℃)
-20~150(結露なきこと)
対辺(mm)
19
管接続口径
Rc3/8
最高使用圧力(MPa)
21
常用使用圧力(MPa)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
最小穴径(mm)
9.5
接続ねじ種類
Rc