SFC82828 スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160455

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SFC82828 スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160455
SFC82828 スクリュージョイント(めすクロス) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87160455

スクリュージョイント(めすクロス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
管接続口径Rc1/4
内容量1個注文コード87160455品番SFC82828
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
寸法L(mm)52寸法L1(mm)26材質(継手本体)JIS H3250 C3604、JIS H3250 C3771形状クロス使用温度範囲(℃)-20~150(結露なきこと)対辺(mm)16管接続口径Rc1/4最高使用圧力(MPa)21常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)6.5接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87160455
2014-06-15
用途: エアタンク用ホース継手

省スペース化ができて良かった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする