曜日別特売
TSL82838 スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161225

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TSL82838 スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161225
TSL82838 スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161225

スイベルジョイント(旋回エルボ ねじ込み式)

(4件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
管接続口径Rc1/4×R3/8
内容量1個注文コード87161225品番TSL82838
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798
寸法F(mm)19寸法L(mm)41.5寸法L1(mm)24寸法L2(mm)26.5寸法□B(mm)22材質(継手本体)JIS H3250 C3604、(継手回転体)JIS H3250 C3604、(リング)JIS H3250 C3604、(リングナット)JIS H3250 C3604、(Oリング)JIS B2401 1Aニトリルゴム(NBR)、(スナップリング)JIS G3506 SWRH82A形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)管接続口径Rc1/4×R3/8最高使用圧力(MPa)7常用使用圧力(MPa)3.5RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rc×R
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87161207
2026-01-20
用途: 自作散水リールのジョイントに使用

特に高圧の使用部品でわ。無いのでとにかく安い部品が欲しかった。
取り付け後 漏水は、無し これで良かったです。

対象商品 : 87161191
2020-03-31
用途: 冷却水配管
製造業

回転軸と垂直の方向に力を加え0.2MPa付近の水圧で通水すると、水が可動部から少し漏れる。

対象商品 : 87161182
2019-03-20
用途: 機械のメンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

角度が90度ではないのが気になるが価格の割にはパフォーマンスが良い。

対象商品 : 87161173
2016-07-20
用途: 循環ライン組み立て

ホームセンターよりも安価でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする