CSB83839 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CSB83839 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161417
CSB83839 チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87161417

チェックジョイント(チェック継手 TypeS-B)

(1件のレビュー)
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個管接続口径Rc3/8注文コード87161417品番CSB83839
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998
材質(Oリング)JIS B2401 1B、(継手本体)JIS H3250 C3604、(ポペット)JIS H3250 C3604、(スプリング)JIS G4303 SUS304、(スプリング受け)JIS H3250 C3604、(スナップリング)JIS G4303 SUS304形状ソケット使用温度範囲(℃)-20~100(結露なきこと)寸法L(mm)70対辺(mm)24管接続口径Rc3/8最高使用圧力(MPa)21クラッキング圧力(MPa)0.3常用使用圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応最小穴径(mm)7接続ねじ種類Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87161356
2017-07-13
用途: バイクのオイルパイプに接続する予定でしたが!。
山本レーシングサービス

品物到着後に流量が足りない事が判り、全く使用していません!

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする