曜日別特売
ARN04818 アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162817

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ARN04818 アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162817
ARN04818 アクセサリー(リングナット) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87162817

アクセサリー(リングナット)

(1件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法L(mm)10.0
寸法S(mm)1/8
適合管外径D(Φmm)4.0
内容量1個注文コード87162817品番ARN04818
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥119
販売価格(税別)
108
寸法L(mm)10.0対辺(mm)12寸法S(mm)1/8適合管外径D(Φmm)4.0RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法(ΦD×S)4×1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 87162835
2017-07-04
用途: コンプレッサー修理に。
松原商会

コンプレッサー配管交換に使用しました。普通に問題なく使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする