曜日別特売
AHA07008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163167

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AHA07008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163167
AHA07008 アクセサリー(ホース口) コーヨー[油圧機器・油圧ホース] 87163167

アクセサリー(ホース口)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
寸法D(Φmm)12.0
内容量1個注文コード87163167品番AHA07008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319
寸法D(Φmm)12.0寸法L(mm)33.5寸法L1(mm)5.5寸法L2(mm)28.0寸法d(Φmm)7.5適合ホース外径D(Φmm)12.0RoHS指令(10物質対応)対応呼び寸法ΦD12.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする